KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735

 

KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735
KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735
KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735
KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735
KD-235 HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235 カシムラ 74183735

HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付 3m KD-235

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード74183735品番KD-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約3mのロングタイプ。

仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)100ケーブル長(m)約3コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)最大解像度2160p 4K/60Hz使用環境温度(℃)0~35ケーブル種類スタンダードオス形状Type-C変換タイプオス - オス
注意
※対応スマホはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする