58MH010(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) カレントトランス58シリーズ PMK 74183936

カレントトランス58シリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1セット交流電流(A)400Arms周波数(Hz)低域:0.04、高域:5注文コード74183936品番58MH010(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥492,100販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。

用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。交流電圧(V)機能無し交流電流(A)400Arms電源不要クランプ径(Φmm)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135W×42H×136D質量(g)不明周波数(Hz)低域:0.04、高域:5内径(mm)センサー部:58最大ピーク電流(A)25000校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする