曜日別特売
TLP115UCCZW PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子 74185406

TLP115UCCZW PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子 74185406
TLP115UCCZW PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子 74185406

PD20W モバイルバッテリー10000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74185406品番TLP115UCCZW
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。
大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
PD対応CtoCケーブル1m付属。

出力
Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
Type-A:DC5V/3A
入力
Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Type-B:DC5V/2A
定格出力
Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
Type-A:DC5V/3A
定格入力
Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Type-B:DC5V/2A
材質PC+ABS他(本体ケース)ホワイト質量(g)約240、ケーブル:約25定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子Type-C/USB給電端子Type-C/USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする