スワロー電機
海外用 変圧器 PALシリーズ
(2件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
入力電圧(V)
AC240
容量(VA)
350
注文コード
74185484
品番
PAL-350I
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
-
容量(VA)
350
入力電圧(V)
AC240
出力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード 1.3m
質量(kg)
約3.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×150×140
保護機能
ヒューズ