スワロー電機
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1台
入力電圧(V)
AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240
出力電圧(V)
AC100×5
容量(kVA)
2.5
注文コード
74185563
品番
SU-2500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・出力電圧・容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
国内の製品を海外で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
仕様
単相 単巻
入力電圧切替装置付
用途
ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別
B
容量(kVA)
2.5
入力電圧(V)
AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240
出力電圧(V)
AC100×5
付属品
入力コード 1.3m
質量(kg)
約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×300×230
コンセント出力
平ピン(A-2)
プラグ
平ピン アース付 付属 7点セット
保護機能
ノーヒューズブレーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。