交流定電圧電源装置

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台
定格入力電圧(V)AC100/220±30V
AC100/220±30V
AC100
AC100,110,120,200,220,230,240
質量(kg)約14
内容量1台注文コード74185597品番SVR-1000E
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
容量(kVA)1定格入力電圧(V)AC100/220±30V付属品入力コード 1.5m寸法(mm)210×380×250質量(kg)約14周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×380×250応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて)負荷変動0~100%定格出力電圧(V)AC100出力電圧精度±4V(±4%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする