曜日別特売

三相 復巻 スコットトランス

(1件のレビュー)
取扱い終了
2次電圧二相 100V-0、100V-0
二相 100V-0、100V-0
単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V
容量(kVA)2
絶縁種別B
内容量1台注文コード74185868品番3SS-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

三相から単相変換
二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。

1次電圧三相 200V2次電圧二相 100V-0、100V-0容量(kVA)2絶縁種別B質量(kg)約30端子形状V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×270取付寸法A(mm)150取付寸法B(mm)115端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74185992
2019-06-23
用途: 電気工事
アオキ建装

単相の200Vが使いたかったのですが、三相しかなく今回購入した。結構重量があり、高所に設置するのが大変でしたが、カバーも制作し綺麗に収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする