曜日別特売

単相 単巻 携帯用トランス

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
出力電圧(V)200
容量(kVA)1
容量(VA)1000
内容量1台注文コード74186918品番UP-100
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途昇圧用、現場工事用容量(kVA)1絶縁種別B付属品入力コード2m質量(kg)約6.0電流(A)5出力200V仕様昇圧専用●小型軽量(トロイダルトランス内蔵)タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4出力電圧(V)200外形寸法D(mm)220外形寸法W(mm)120入力電圧(V)100外形寸法H(mm)200入力100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×200電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2プラグ15A容量(VA)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする