絶縁種別E容量(VA)1501次電圧440V-415V-400V-380V-02次電圧240V-220V-200V-0-E仕様静電シールド付種別単相複巻質量(kg)約2.7端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)96外形寸法H(mm)103外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×105×103取付寸法A(mm)59取付寸法B(mm)66取付寸法C(mm)40取付穴E(mm)5.5×10取付穴F(mm)4端子ねじ(mm)M41次電圧(V)440-415-400-380-02次電圧(V)240-220-200-0-E