曜日別特売

SGS 4枚刃 スクエアエンドミル ショート 16M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
2
注文コード
74199668
品番
49180
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
3
寸法L1(mm)
38
外径(Φmm)
2
先端形状
スクエア
コーティング
AlTiN
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED49180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする