曜日別特売
‐ アーキフロアーEHマイルド エスケー化研 74205233

 

‐ アーキフロアーEHマイルド エスケー化研 74205233
‐ アーキフロアーEHマイルド エスケー化研 74205233

アーキフロアーEHマイルド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
NO.86
内容量1セット(15kg)注文コード74205233品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性
架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。
化学抵抗性
アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。
密着性
コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。
作業性
強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。

用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面NO.86主な用途床、コンクリート主成分特殊エポキシ樹脂特性密着性、付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久使用場所屋内適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ)タイプ艶有希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74205373
2019-06-11
用途: コンクリート床の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリート床の防塵+平滑化を目的。
本来シーラーが要りますが、コスト理由で割愛し2度塗りしました。
ローラーが推奨でしたが、シンナー無しで、ゴムベラで延ばしました。
塗り延ばしは軽いですが、セルフレベリング性は特に良くも無く丁寧な作業は要ります。
溶剤入りのため溶剤が飛んだ分なのか、それともコンクリートに吸われたのか、けっこうヤセた印象です。
塗膜の硬さは半日後時点で、爪で押した跡が少し残る感じで若干粘り気があります。物の搬入は2,3日置いた方がよさそうです。
88番の緑色を買いましたが、きれいな発色と思います。
無溶剤エポキシ系に比べると、硬化・乾燥が遅く、匂い(灯油に近い)も普通にきついです。マイルドという商品名には違和感あり。。。
しかし、価格が安い(緑系とエンジ、ブルーグレー系は、色違いなだけで特に安い)ので
急ぎでない方、乾燥までの匂いが耐えられるのであればおすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする