用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面色NO.82主成分エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)セット内容主剤:15kg石油缶、硬化剤:3kg缶タイプ艶有主な用途床希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法【標準膜厚1.0mm】:13.8塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3