曜日別特売
‐ アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研 74205662

 

‐ アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研 74205662
‐ アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研 74205662

アーキフロアーEH無溶剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)
NO.76
内容量1セット(18kg)注文コード74205662品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。
耐衝撃性、下地への密着性に優れています。
掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。
作業性に優れています。

用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面NO.76主成分エポキシ樹脂適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)セット内容主剤:15kg石油缶、硬化剤:3kg缶タイプ艶有主な用途希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法【標準膜厚1.0mm】:13.8塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする