曜日別特売
‐ アーキフロアーAW エスケー化研 74207385

 

‐ アーキフロアーAW エスケー化研 74207385
‐ アーキフロアーAW エスケー化研 74207385

アーキフロアーAW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)
NO.77
内容量1缶(20kg)注文コード74207385品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。

用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場NO.77主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶消主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)コーティング工法:67塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする