‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208207

 

‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208207
‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208207

アーキフロアーAS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
NO.87
内容量1缶(15kg)注文コード74208207品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床NO.87主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶有主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)43塗付量(kg/m2)0.35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする