‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208234

 

‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208234
‐ アーキフロアーAS エスケー化研 74208234

アーキフロアーAS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
NO.89
内容量1缶(4kg)注文コード74208234品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床NO.89主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶有主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする