曜日別特売
OLA-PT1000 雷プロテクタLAN用 音羽電機工業 74213685

雷プロテクタLAN用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード74213685品番OLA-PT1000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。
高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。
ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。
一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。
DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。

用途サーバ・ネットワーク機器・PC形状モジュラー:RJ-45(8芯)質量(g)約40使用温度範囲(℃)-20~70対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab)周波数帯域(MHz)1~100周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.5以下耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする