音羽電機工業
LED点灯用電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
74213712
品番
SL-205A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。
SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。
プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付
端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC90~250(50/60Hz)
端子
M3.5ねじ端子
最大接続台数
(SPD)50台