曜日別特売

チップ PVDコーティング ドリル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)PR1525仕様●メトリック●座ぐり加工用注文コード74217554品番DA1950M-FTP PR1525
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●メトリック●座ぐり加工用形状-厚さ(mm)-材質(本体)PR1525寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)-寸法D1(mm)-厚さ許容差(mm)-内接円許容差(mm)-ブレーカ-寸法W1(mm)-穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-コーナー半径Re(mm)-チップブレーカ-コーナー数-寸法DC(mm)19.5k8メーカー商品コードTLB10245寸法PL(mm)0.85逃げ角(°)-寸法DC2(mm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする