※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
コネクトフック(Φ6mm)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
種別
L26.5cm
L6.5cm
L11.5cm
L16.5cm
L21.5cm
L26.5cm
L31.5cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238167
品番
61-131-1-5
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
仕様
ネットピッチ5cmまで対応
種別
L26.5cm
サイズ
フック部
耐荷重
2
アズワン品番
61-7213-07
素材
スチール製 クロームメッキ