61-131-1-6 コネクトフック(Φ6mm) アズワン 74238176

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

コネクトフック(Φ6mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別L31.5cm
内容量1セット(10本)注文コード74238176品番61-131-1-6
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
仕様ネットピッチ5cmまで対応種別L31.5cmサイズフック部耐荷重2アズワン品番61-7213-08素材スチール製 クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238124
2020-10-28
用途: 部屋の片付けに

小物や鍵とかちょっとした物を掛けるのに購入しました。
しっかりした作りで少々重い物でも安心してかけられました。
値段も安くて良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする