61-136-15-1 クリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm) アズワン 74239323

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ直径10cm
内容量1セット(2枚)注文コード74239323品番61-136-15-1
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,706
販売価格(税別)
2,460
種別丸型サイズ直径10cmはさみ幅3cmまでアズワン品番61-7214-77素材アクリルミラー
注意
※表面に保護シールがついておりますが、剝がれにくい場合はセロテープ等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする