曜日別特売
61-192-9-1 木製ハンガー 黒 アズワン 74248116

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ハンガー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
種別ニット用W42cm
内容量1セット(10本)注文コード74248116品番61-192-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
種別ニット用W42cmサイズW42cm×肩厚1.2cm素材木製(メープル材)、 金属部仕様平型・溝付きタイプ、※切り込み有り、※フックが回転します。アズワン品番61-7228-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする