曜日別特売
61-199-15-1 マルチハンガーストッカー ハンガーストッカー アズワン 74250268

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチハンガーストッカー ハンガーストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74250268品番61-199-15-1
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,540
販売価格(税別)
31,400
仕様ハンガー別売、組立式サイズW35cm×D35cm×H95cmキャスター直径3cm(ストッパー無し×4個)耐荷重50アズワン品番61-7231-80素材スチール製 クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする