曜日別特売
61-186-6-2 紳士フレキシブルマネキン アズワン 74253497

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

紳士フレキシブルマネキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番61-7236-16
内容量1個注文コード74253497品番61-186-6-2
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥99,660
販売価格(税別)
90,600
性別紳士タイプ全身サイズMグレー仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。アズワン品番61-7236-16素材ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする