61-203-2-4 マグネットミニクリップ アズワン 74254066

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

マグネットミニクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
種別ミニクリップ 3段
内容量1セット(10個)注文コード74254066品番61-203-2-4
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
種別ミニクリップ 3段高さH(mm)96機能角度調整可ベース寸法(mm)Φ16クリップ幅(mm)22アズワン品番61-7237-26素材樹脂製適合厚さ(mm)約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップなどは販売しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする