曜日別特売
61-204-15-2 クリップ式カードケース アズワン 74254662

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クリップ式カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別A6用
内容量1セット(3個)注文コード74254662品番61-204-15-2
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、約0.8mm厚までのカードをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。種別A6用サイズカードケース部分アズワン品番61-7237-90素材樹脂製 カードケース部分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする