曜日別特売
61-205-4-5 カード差し L型 アズワン 74254994

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カード差し L型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB6ヨコ
内容量1セット(10個)注文コード74254994品番61-205-4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180
サイズB6ヨコ仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。材質透明塩化ビニル0.5mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×25×12.8(カード部分)アズワン品番61-7238-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする