61-207-5-6 カード立て L型・V型 アズワン 74255843

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カード立て L型・V型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズV型 小
内容量1セット(10個)注文コード74255843品番61-207-5-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
サイズV型 小仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。材質アクリル1.5mm厚中紙サイズ(mm)150×60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×52×58アズワン品番61-7239-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする