曜日別特売
61-211-4-1 壁掛け専用パンフレット差し アズワン 74256473

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

壁掛け専用パンフレット差し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別A4三ツ折タテ
サイズW11.6×D3.8×H15.5cm 内寸
W23.8×D3.7×H25.2cm 内寸
W42.7×D3.9×H15.5cm 内寸
W34×D3.8×H18.6cm 内寸
W11.5×D3.5×H23cm 内寸
W16.5×D3.2×H19.4cm 内寸
W33.2×D3.2×H18.7cm 内寸
W16.5×D4.4×H22.7cm 内寸
W23.9×D4.9×H32.1cm 内寸
内容量1個注文コード74256473品番61-211-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
種別A4三ツ折タテサイズW11.6×D3.8×H15.5cm 内寸仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)アズワン品番61-7240-20素材透明スチロール樹脂2mm厚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7425647361-211-4-14580748522318XXX61-211-4-1 カタログホルダー壁掛式 友屋 45807485カタログホルダー壁掛式友屋1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする