※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

G-2簡易型ピクチャーレールセット(壁面用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74261556 品番 61-235-1-1
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
サイズW100×D0.8×H1.8cm 仕様ジョイント×各1本 スライドフック3個 ブラケット4個 キャップ×1セット、組立式、※ゴムハンマー必要、※必ず壁面に取り付けてください。、スライドフックは先入れ専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。、※プラスドライバー必要 セット内容レール 種別シルバー1m 耐荷重5 アズワン品番61-7249-45 素材レール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74261556
2020-08-23
用途:
居間の壁面に追加
その他業種

取り付けが簡単で非常に良い、価格が安い便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする