曜日別特売
61-233-2-3 ポスターハンガー アズワン 74261748

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ポスターハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズW90cm
種別W90cm 白
内容量1セット(5本)注文コード74261748品番61-233-2-3
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
2,810
サイズW90cm素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)種別W90cm 白アズワン品番61-7249-64仕様フック×2個付き、ポスター専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする