※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
のぼり用ポール(3m伸縮式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
1本
1セット(20本)
色
青
青
白
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
74262283
品番
61-234-2-5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
色
青
仕様
横棒L85cm付き
種別
青
サイズ
全長3m 収納時寸法
アズワン品番
61-7250-48
素材
スチール製 樹脂コーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000