曜日別特売
61-234-2-7 のぼり用ポール(3m伸縮式) アズワン 74262292

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

のぼり用ポール(3m伸縮式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(20本)
内容量1セット(20本)注文コード74262292品番61-234-2-7
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥11,660
販売価格(税別)
10,600
仕様横棒L85cm付き種別サイズ全長3m 収納時寸法アズワン品番61-7250-50素材スチール製 樹脂コーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする