61-247-11-8 ちょうちん アズワン 74266237

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ちょうちん

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(20個)種別ピンク/白注文コード74266237品番61-247-11-8
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700
サイズ直径21×H25cm仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可種別ピンク/白アズワン品番61-7257-63素材ポリエチレン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74266167
2024-04-12
用途: 店舗内の内装
飲食業

提灯は、紙素材じゃなくとても丈夫で使いやすかった。

対象商品 : 74266167
2023-07-13
用途: 納涼大会
安田自動車鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

提灯の色、デザインは、よいのですが格納する時に
かさばる、表面がもう少し柔らかい物と思っていた。
表示が、ポリ、ビニール、紙製品の表示が解かりやすくしてください。

対象商品 : 74266167
2020-12-14
用途: 店舗に設置
山角や楼飲食業

ビニールなので丈夫で とても使いやすく 安価で欲しい時にすぐに届くので 気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする