※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
モダンリラックス ポリバック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
350
200
255
350
高さ(mm)
450
300
365
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74269536
品番
MRX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅(mm)
350
高さ(mm)
450
寸法(cm)
35×45×底マチ6
マチ(mm)
60
アズワン品番
61-7264-01
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷