※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
さくら レジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
180
180
240
300
高さ(mm)
350
350
450
550
厚さ(mm)
0.016
0.016
0.019
0.02
マチ(mm)
100
100
140
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74272616
品番
SKR-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
350
寸法(cm)
18×35[23]×横マチ10
マチ(mm)
100
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
さくら
アズワン品番
61-7267-52