曜日別特売
SKR-M さくら レジ袋 HEADS(ヘッズ) 74272625

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

さくら レジ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)450
厚さ(mm)0.019
マチ(mm)140
内容量1セット(100枚)注文コード74272625品番SKR-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
幅(mm)240厚さ(mm)0.019高さ(mm)450寸法(cm)24×45[31]×横マチ14マチ(mm)140材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷さくらアズワン品番61-7267-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする