曜日別特売
SKR-L さくら レジ袋 HEADS(ヘッズ) 74272634

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

さくら レジ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)550
厚さ(mm)0.02
マチ(mm)150
内容量1セット(100枚)注文コード74272634品番SKR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)300厚さ(mm)0.02高さ(mm)550寸法(cm)30×55[39]×横マチ15マチ(mm)150材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷さくらアズワン品番61-7267-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする