曜日別特売
61-267-1-4 さくら レジ袋 HEADS(ヘッズ) 74272643

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

さくら レジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)180
高さ(mm)350
厚さ(mm)0.016
マチ(mm)100
内容量1セット(6000枚)注文コード74272643品番61-267-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
幅(mm)180厚さ(mm)0.016高さ(mm)350寸法(cm)18×35[23]×横マチ10マチ(mm)100材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷さくらアズワン品番61-7267-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする