※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
さくら レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
300
180
240
300
高さ(mm)
550
350
450
550
厚さ(mm)
0.02
0.016
0.019
0.02
マチ(mm)
150
100
140
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
74272668
品番
61-267-1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
550
寸法(cm)
30×55[39]×横マチ15
マチ(mm)
150
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
さくら
アズワン品番
61-7267-57