曜日別特売
FR-M フロスト レジ袋 横マチ HEADS(ヘッズ) 74273718

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フロスト レジ袋 横マチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
幅(mm)240
高さ(mm)450
厚さ(mm)0.019
内容量1セット(100枚)注文コード74273718品番FR-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
幅(mm)240厚さ(mm)0.019高さ(mm)450寸法(cm)24×45[31]×横マチ14マチ(mm)140材質半透明ポリエチレン製ハード型エンボス加工 両面印刷半透明アズワン品番61-7268-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74273693
2020-01-23
用途: ハンバーガー販売
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目のかわいらしさ、丁度いい大きさで活躍しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする