藤井器物製作所
F18-8メッシュボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74278129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
2
サイズ(cm)
18
内径×深さ(mm)
180× 72
穴ピッチ(mm)
3