曜日別特売
14CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278323

キャンブロ フードパン クリアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
深さ(mm)100
容量(L)13
内容量1個注文コード74278323品番14CW
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)530×325クリアタイプ1/1サイズ容量(L)13深さ(mm)100耐熱温度(℃)-40~99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする