- 弁慶 PCカラーフードパン(レッド) 弁慶(本間冬治工業) 74278768

弁慶 PCカラーフードパン(レッド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード74278768品番-
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリカーボネイト樹脂タイプ1/4サイズ容量(L)2.5耐熱温度(℃)-1~90外寸法(縦×横×高さ)(mm)263×161×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする