弁慶(本間冬治工業)
弁慶 PCカラーフードパン(グリーン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74278847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
タイプ
1/9サイズ
容量(L)
0.85
耐熱温度(℃)
-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
174×106×100