キャンブロ
キャンブロ カラークロックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(L)
2.4
1.1
1.4
2.4
色
ホワイト
ベージュ
レディッシュブラウン
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74280116
品番
CP27
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸形
色
ホワイト
容量(L)
2.4
内径×深さ(mm)
156×172