曜日別特売
25MCCW キャンブロ計量カップ 東和ポリエイト 74280703

キャンブロ計量カップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)225最小目盛(mL)25注文コード74280703品番25MCCW
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ポリカーボネート容量(mL)225寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×80最小目盛(mL)25耐熱温度(℃)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする