61-277-6-5 ロールシール HEADS(ヘッズ) 74280788

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ロールシール

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット(500枚)注文コード74280788品番61-277-6-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,220

大人気!使い勝手の良いロールシール。

アズワン品番61-7278-44材質マットホイル紙、型押し適合品番61-277-8-1、61-277-8-2、61-277-8-3、61-277-8-4ロール幅(mm)28シール寸法(mm)45×25サイズゴールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7428078861-277-6-531560324FE-2RS61-277-6-5 エレガントゴールドロールシール HEADS(ヘッズ) 31560324エレガントゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)1袋(500枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74280903
2019-08-21
用途: 手作り菓子のギフト用包装に使用
その他業種

お菓子作りを始めてから、色々な機会にプレゼントしていますが、こちらでは個人消費程度の量でもプロ並みの選択肢があるのでとても助かっています。外箱から詰め物までお世話になっていますが、中でもシールの有難さは格別です。これが商品価値を高めてくれていると思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする