- kan ドレッシングシェイカー カンダ[厨房用品] 74281105

kan ドレッシングシェイカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード74281105品番-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質ポリプロピレンピンク容量(mL)400外径×高さH(Φmm×mm)65×180耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする